Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-L22

  • ERIKS:779814
  • Hersteller:793712000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,85 €/ Stückexkl. MwSt

2,16 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
22L
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
l1
26 mm