0,94 €/ Stückexkl. MwSt
1,10 €inkl. MwSt
668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO |
Bezeichnung | BUZ15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
l1 | 22 mm |