Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-L/S8

  • ERIKS:798681
  • Hersteller:793662000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,57 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ08L/S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8L-8S
Nenndruck
PN315/630
d1
8 mm
l1
19.5 mm