0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSTO |
Bezeichnung | BUZ06L/S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L-6S |
Nenndruck | PN315/630 |
d1 | 6 mm |
l1 | 19.5 mm |