Eriks
VOSS

VOSS Verschlussstopfen 24-PLB-L/S12

  • ERIKS:798746
  • Hersteller:793682000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen mit Dichtkante
- L- und S-Reihe
-Komplett (PLBC) oder ohne Mutter (PLB)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSTO
Bezeichnung
BUZ12L/S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L-12S
Nenndruck
PN315/630
d1
12 mm
l1
21.8 mm