1,09 €/ Stückexkl. MwSt
1,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Bezeichnung | VSTIM8x1EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 8x1 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | M 8x1 |
d5 | 12 mm |
i | 8 mm |
l1 | 12.3 mm |
I-SW | 4 mm |