10,21 €/ Stückexkl. MwSt
11,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Bezeichnung | VSTIM48x2EDV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 48x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN315 |
d2 | M 48x2 |
d5 | 55 mm |
i | 16 mm |
l1 | 22.8 mm |
I-SW | 24 mm |