Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-M48E-C21

  • ERIKS:11451741
  • Hersteller:189322100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

8,25 €/ Stückexkl. MwSt

9,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Bezeichnung
VSTIM48x2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 48x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d2
M 48x2
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm