2,13 €/ Stückexkl. MwSt
2,49 €inkl. MwSt
388 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M WD |
Bezeichnung | VSTIM14x1.5EDV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 14x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | M 14x1.5 |
d5 | 19 mm |
i | 12 mm |
l1 | 17.3 mm |
I-SW | 6 mm |