Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-M14E-C21

  • ERIKS:753386
  • Hersteller:189222100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Bezeichnung
VSTIM14x1.5EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d2
M 14x1.5
d5
19 mm
i
12 mm
l1
17.3 mm
I-SW
6 mm