22,22 €/ Stückexkl. MwSt
26,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Bezeichnung | VSTIR2EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d2 | G 2" |
d5 | 75 mm |
i | 24 mm |
l1 | 34 mm |
I-SW | 32 mm |