Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/2E-FKM-C21

  • ERIKS:14991293
  • Hersteller:189402158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

8,74 €/ Stückexkl. MwSt

10,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Bezeichnung
VSTI11/2EDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d2
G 1.1/2"
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm