Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G11/2E-C21

  • ERIKS:605328
  • Hersteller:189402100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

8,24 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Bezeichnung
VSTIR1.1/2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d2
G 1.1/2"
d5
55 mm
i
16 mm
l1
22.8 mm
I-SW
24 mm