Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLIH-G1/8E-C21

  • ERIKS:810460
  • Hersteller:189332100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

0,95 €/ Stückexkl. MwSt

1,11 €inkl. MwSt

2937 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-R WD
Bezeichnung
VSTIR1/8EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d2
G 1/8"
d5
14 mm
i
8 mm
l1
12.3 mm
I-SW
5 mm