2,66 €/ Stückexkl. MwSt
3,11 €inkl. MwSt
224 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Bezeichnung | VSTIR1/2EDV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | G 1/2" |
d5 | 26.9 mm |
i | 14 mm |
l1 | 19.3 mm |
I-SW | 10 mm |