Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube mit Profildichtung GP-PLEH-M33E-C21

  • ERIKS:11451745
  • Hersteller:1189302100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M WD
Bezeichnung
VSTIM33x2EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 33x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d2
M 33x2
d7
46 mm
i
18 mm
l1
33 mm
SW
46 mm
I-SW
17 mm