15,16 €/ Stückexkl. MwSt
17,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Bezeichnung | VSTIR1.1/2EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 64 mm |
i | 22 mm |
l1 | 40 mm |
SW | 65 mm |
I-SW | 24 mm |