Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube GP-PLIH-M42F-FKM-C21

  • ERIKS:14990304
  • Hersteller:190132158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

6,88 €/ Stückexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Bezeichnung
VSTIM42x2ORVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 42x2
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d2
M 42x2
d5
50 mm
i
19 mm
l1
25 mm
I-SW
17 mm