Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube GP-PLIH-M33F-C21

  • ERIKS:11451758
  • Hersteller:190182100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

3,77 €/ Stückexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Bezeichnung
VSTIM33x2ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 33x2
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d2
M 33x2
d5
41 mm
i
18.5 mm
l1
24.5 mm
I-SW
17 mm