3,43 €/ Stückexkl. MwSt
4,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Bezeichnung | VSTIM27x2ORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 27x2 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | M 27x2 |
d5 | 32 mm |
i | 18.5 mm |
l1 | 23.5 mm |
I-SW | 12 mm |