3,52 €/ Stückexkl. MwSt
4,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Bezeichnung | VSTI26X1.5OR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 26x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d2 | M 26x1.5 |
d5 | 31 mm |
i | 16 mm |
l1 | 21 mm |
I-SW | 12 mm |