3,41 €/ Stückexkl. MwSt
3,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Bezeichnung | VSTI22X1.5ORVIT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN630 |
d2 | M 22x1.5 |
d5 | 27 mm |
i | 15 mm |
l1 | 20 mm |
I-SW | 10 mm |