Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube GP-PLIH-M18F-FKM-C21

  • ERIKS:14990298
  • Hersteller:190052158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

2,73 €/ Stückexkl. MwSt

3,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Bezeichnung
VSTIM18x1.5ORVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 18x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN630
d2
M 18x1.5
d5
24 mm
i
14 mm
l1
19 mm