Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube GP-PLIH-M16F-C21

  • ERIKS:11451754
  • Hersteller:190042100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

2,35 €/ Stückexkl. MwSt

2,75 €inkl. MwSt

1104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Bezeichnung
VSTIM16x1.5ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN630
d2
M 16x1.5
d5
22 mm
i
12.5 mm
l1
17.5 mm
I-SW
8 mm