Eriks
VOSS

VOSS Verschlussschraube GP-PLIH-M14F-C21

  • ERIKS:11451753
  • Hersteller:190032100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussschraube
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
Zur Liste hinzufügen

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
VSCH-M OR
Bezeichnung
VSTIM14x1.5ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN630
d2
M 14x1.5
d5
19 mm
i
11 mm
l1
16 mm
I-SW
6 mm