1,16 €/ Stückexkl. MwSt
1,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | VSCH-M OR |
Bezeichnung | VSTIM10x1ORB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 10x1 |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN630 |
d2 | M 10x1 |
d5 | 14 mm |
i | 9.5 mm |
l1 | 13 mm |
I-SW | 5 mm |