Eriks
VOSS

VOSS Ventilinnenteil-Einbausatz GP-VNRIO-L42

  • ERIKS:14990357
  • Hersteller:669122000
Image 1
Ventilinnenteile-Einbausätze
  • Strömungsrichtung B-A
  • Öffnungsdruck 1 bar (Normalausführung)
  • Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GP-VNRIO
Version
Zubehör
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
100 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
42L
Dichtungsmaterial
NBR