Eriks
VOSS

VOSS Überwurfmutter 24-N-S12

  • ERIKS:788457
  • Hersteller:4652100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Überwurfmutter DIN3870
- Für Schneidringsanschluss
- LL-,L- und S-Reihe
- Material Stahl
- Oberflächenschutz Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

1645 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
UM
Norm
DIN 3870
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Nennweite
M 20x1.5
Druckstufe Artikel
PN630
Schlüsselweite
24 mm