Eriks
VOSS

VOSS Überwurfmutter 24-N-S10

  • ERIKS:788449
  • Hersteller:4602100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Überwurfmutter DIN3870
- Für Schneidringsanschluss
- LL-,L- und S-Reihe
- Material Stahl
- Oberflächenschutz Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

0,38 €/ Stückexkl. MwSt

0,44 €inkl. MwSt

357 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
UM
Norm
DIN 3870
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Nennweite
M 18x1.5
Druckstufe Artikel
PN800
Schlüsselweite
22 mm