Eriks
VOSS

VOSS Überwurfmutter 24-N-L15

  • ERIKS:788341
  • Hersteller:4202100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Überwurfmutter DIN3870
- Für Schneidringsanschluss
- LL-,L- und S-Reihe
- Material Stahl
- Oberflächenschutz Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

2341 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
UM
Norm
DIN 3870
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Nennweite
M 22x1.5
Druckstufe Artikel
PN400
Schlüsselweite
27 mm