Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-T-LL8-P

  • ERIKS:11450396
  • Hersteller:733152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T08LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8LL - M12x1.0
Nenndruck
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
11.5 mm
lg
34 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Überwurfmutter 24-N-LL8

  • ERIKS:870188
  • Manufacturer:3152100

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

324 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-1S-LL8

  • ERIKS:916102
  • Manufacturer:6152000

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026