Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-T-L15

  • ERIKS:879541
  • Hersteller:734202000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T15L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

4002 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026