Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S38-ES4

  • ERIKS:14989845
  • Hersteller:134952009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

60,58 €/ Stückexkl. MwSt

70,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T38ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
l2
41 mm
lg
114 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

28,17 €/ Stückexkl. MwSt

32,96 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026