Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S30

  • ERIKS:797855
  • Hersteller:134902007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

31,60 €/ Stückexkl. MwSt

36,97 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,17 €/ Stückexkl. MwSt

21,26 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026