Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S25-ES4

  • ERIKS:14989838
  • Hersteller:134852009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

32,07 €/ Stückexkl. MwSt

37,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T25ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,70 €/ Stückexkl. MwSt

16,03 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026