Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S20-ES4

  • ERIKS:1060892
  • Hersteller:134802009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

21,68 €/ Stückexkl. MwSt

25,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T20S (ES-4)
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
26.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,54 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026