Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S16

  • ERIKS:797812
  • Hersteller:134752007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,79 €/ Stückexkl. MwSt

13,79 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
l2
24.5 mm
lg
66 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,94 €/ Stückexkl. MwSt

6,95 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026