Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S14

  • ERIKS:797804
  • Hersteller:134702007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,12 €/ Stückexkl. MwSt

14,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T14S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
14S - M22x1.5
Nenndruck
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
l2
22 mm
lg
60 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027