Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S12-ES4-P

  • ERIKS:14989835
  • Hersteller:134652009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T12ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
58 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026