Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-S10-ES4-P

  • ERIKS:14989834
  • Hersteller:134602009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Stückexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T10ZS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17.5 mm
lg
50 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026