Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L42

  • ERIKS:797677
  • Hersteller:134452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

43,93 €/ Stückexkl. MwSt

51,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

28,95 €/ Stückexkl. MwSt

33,87 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026