Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L35-ES4

  • ERIKS:14989826
  • Hersteller:134402009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

41,75 €/ Stückexkl. MwSt

48,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T35ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
90 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

20,39 €/ Stückexkl. MwSt

23,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026