Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L28-ES4

  • ERIKS:14989824
  • Hersteller:134352009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

28,69 €/ Stückexkl. MwSt

33,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T28ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,43 €/ Stückexkl. MwSt

15,71 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026