Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L22

  • ERIKS:797634
  • Hersteller:134302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,91 €inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T22L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
22L - M30x2.0
Nenndruck
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,45 €/ Stückexkl. MwSt

11,06 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026