Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L12-P

  • ERIKS:797596
  • Hersteller:134152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,69 €inkl. MwSt

1072 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,60 €/ Stückexkl. MwSt

4,21 €inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026