Eriks
VOSS

VOSS T-Verschraubung 24-TC-L10-ES4-P

  • ERIKS:14989805
  • Hersteller:134102009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TC) oder ohne Mutter und Schneidring (T)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,31 €/ Stückexkl. MwSt

8,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
TV
Bezeichnung
T10ZL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500
d1
10 mm
dy
8 mm
l2
15 mm
lg
44 mm
lg2
22 mm
SW2
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

648 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026