Eriks
VOSS

VOSS T-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BCT-L6-G1/8E-P

  • ERIKS:14208386
  • Hersteller:1154412081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCTC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,04 €/ Stückexkl. MwSt

23,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
TH06LRKDSOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
21 mm
l2
13 mm
l3
10 mm
lg2
20 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L6-IM12

  • ERIKS:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S6

  • ERIKS:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S6

  • ERIKS:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026