Eriks
VOSS

VOSS T-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BCT-L15-G1/2E-P

  • ERIKS:14988540
  • Hersteller:1154472081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCTC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

37,64 €/ Stückexkl. MwSt

44,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
TH15LRKDSOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
15 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
21 mm
l3
21.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026