Eriks
VOSS

VOSS T-Schwenkverschraubung 24-BCTC-S16-G1/2E-P

  • ERIKS:14988534
  • Hersteller:1154582007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCTC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

50,61 €/ Stückexkl. MwSt

59,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
30 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

46,03 €/ Stückexkl. MwSt

53,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026