Eriks
VOSS

VOSS T-Schwenkverschraubung 24-BCTC-L8-G1/4E-P

  • ERIKS:14988533
  • Hersteller:1154432007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCTC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,78 €/ Stückexkl. MwSt

26,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
TH08LRKDS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 500
d1
8 mm
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
5 mm
dy
6 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
14 mm
l3
13.5 mm
lg2
21 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,24 €/ Stückexkl. MwSt

24,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026